DURHAM MANUFACTURING 061-95-ADJFS säilytyskaappi, seinäteline, 3 hyllyä, koko 26-5/8 x 11-7/8 x 30 tuumaa | CF6JCX

DURHAM MANUFACTURING 061-95-ADJFS Säilytyskaappi, seinäasennus, 3 hyllyä, koko 26-5/8 x 11-7/8 x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6JCX Malli: 061-95-ADJFS

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€252.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKiiltävä jauhemaali
Korkeus30 "
Pituus26.5625 "
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä20
Leveys11.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 060-95-WFS säilytyskaappi, seinäteline, 1 hylly, koko 33-3/4 x 11-7/8 x 23-7/8 tuumaa | CF6JCU 060-95-WFS23.88 "33.75 "11.88 "€248.14
DURHAM MANUFACTURING 070SD-95 säilytyskaappi, seinäteline, 3 hyllyä, koko 18 x 13-11/16 x 27 tuumaa | CF6JCZ 070SD-9526.9375 "18.125 "13.6875 "€373.00
DURHAM MANUFACTURING 071SD-95 säilytyskaappi, seinäteline, 3 hyllyä, koko 29-7/8 x 13-11/16 x 27 tuumaa | CF6JDA 071SD-9526.9375 "29.875 "13.6875 "€517.63
DURHAM MANUFACTURING 072SD-95 säilytyskaappi, seinäteline, 3 hyllyä, koko 35-7/8 x 13-11/16 x 27 tuumaa | CF6JDB 072SD-9526.9375 "35.88 "13.6875 "€579.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 061-95-ADJFS Säilytyskaappi, seinäasennus, 3 hyllyä, koko 26-5/8 x 11-7/8 x 30 tuumaa
€252.82 / yksikkö