Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJAT TUOTTEET BA0972 Peruutushälytys, 97 Db Meluluokitus, 12 - 24VDC, Musta | CH6NLL 3ULJ6

BUYERS PRODUCTS BA0972 peruutushälytin, 97 Db kohinaluokitus, 12 - 24 VDC, musta

Varastossa
Tuote: CH6NLL Malli: BA0972Ristiviite: 3ULJ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarmuuskopioi hälytys
VäriMusta
Korkeus2 5 / 8 "
KoteloMuovi
Pituus4"
Äänitaso97 dB
Jännite12V - 24V DC
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS BA0972 peruutushälytin, 97 Db kohinaluokitus, 12 - 24 VDC, musta
€31.88 / yksikkö