DURAC 86H-FC Gravity Astm -sertifioitu hydrometri | AA4GHK 12M028

DURAC 86H-FC Gravity Astm -sertifioitu hydrometri

Varastossa
Tuote: AA4GHK Malli: 86H-FCRistiviite: 12M028

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€690.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSertifioitu hydrometri
tarkkuus+/- 0.0005
Kalibroinnin lisäykset (astetta)0.855,0.875,0.895
Pituus330mm
alue0.850/0.900
AsteikkoTietty painovoima
Skaalaa jaot0.0005
Lämpötila60 astetta F / 15 astetta C
Temp. alue60-60 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9025802000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuuseräPituusalueSkaalaa jaotLämpötilaHinta
DURAC 112H-FC Gravity Astm -sertifioitu hydrometri | AA4GHL 12M034 112H-FC+/- 0.0005Sertifioitu hydrometri330mm1.050/1.1000.000560 astetta F / 15 astetta C€751.35
DURAC 113H-FC Gravity Astm -sertifioitu hydrometri | AA4GHM 12M035 113H-FC+/- 0.0005Sertifioitu hydrometri330mm1.100/1.1500.000560 astetta F / 15 astetta C€690.52
DURAC 112H: n ominaispainoastmamittari | AA4PUV 12X442 112H+/- 0.0005hydrometri330mm1.050/1.1000.000560 astetta F / 15 astetta C-
Tarjouspyyntö
DURAC 115H Ominaispaino Astm Hydrometri | AA4PUW 12X445 115H+/- 0.0005hydrometri330mm1.200/1.2500.000560 astetta F / 15 astetta C-
Tarjouspyyntö
DURAC 125H: n ominaispainoastman hydrometri | AA4PVA 12X451 125H+/- 0.001hydrometri260mm1.00/1.0500.00160 astetta F / 15 astetta C€66.31
DURAC 126H Ominaispaino Astm Hydrometri | AA4PVB 12X452 126H+/- 0.001hydrometri260mm1.050/1.1000.00160 astetta F / 15 astetta C€67.69
DURAC 128H: n ominaispainoastmamittari | AA4PVC 12X454 128H+/- 0.001hydrometri260mm1.150/1.2000.00160 astetta F / 15 astetta C€122.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURAC 86H-FC Gravity Astm -sertifioitu hydrometri
€690.52 / yksikkö