DURAC 50315 Baume -muotoinen hydrometri | AA4YUH 13K067

DURAC 50315 Baume Plain Form Hydrometer

Varastossa
Tuote: AA4YUH Malli: 50315Ristiviite: 13K067

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€55.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDual Scale Hydrometri
tarkkuus+/- 0.002 sp. gr. & +/- 0.5 astetta baume
Pituus165mm
alue0.690 / 0.800 ja 43 / 70
AsteikkoERITYINEN PITUUS JA BAUME
Skaalaa jaot0.002/0.5
Lämpötila60 astetta F / 15 astetta C
Temp. alue60-60 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9025802000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusPituusalueSkaalaa jaotHinta
DURAC 50885 Ominaispaino- ja Baume-hydrometri | AA4YUG 13K066 50885+/- 0.02 sp. gr./ +/- 1 astetta baume381mm0.700 / 2.000 ja 70/10 ja 0/700.02/1€73.92
DURAC 50285 Hydrometrin ominaispaino Baume-kaksoisasteikko AF3PTK 8AMV6 50285+/- 0.005 sp. gr .; +/- 1 astetta baume165mmOminaispaino 1.000-1.225, Baume 0-240.005 Sp. Gr .; 1 Baume€42.93
DURAC 50295 Hydrometrin ominaispaino Baume-kaksoisasteikko AF3PTL 8AMV7 50295+/- 0.005 sp. gr .; +/- 1 astetta baume165mmOminaispaino 1.400-1.625, Baume 41/540.005 Sp. Gr .; 1 Baume€44.84
DURAC 50310 -hydrometrin ominaispaino Baume-kaksoisasteikko AF4FZQ 8VP02 50310+/- 0.01 sp. gr .; +/- 1 astetta baume165mmOminaispaino 0.700 / 1.000 10 Baume 70/XNUMX0.01 Sp. Gr .; 1 Baume€45.61
DURAC 50320 -hydrometrin ominaispaino Baume-kaksoisasteikko AF4MMN 9CKG3 50320+/- 0.002 sp. gr .; +/- 0.5 astetta baume165mmOminaispaino 0.790 / 0.900 Baume 24/450.002 Sp. Gr .; 0.5 Baume€45.61
DURAC 50325 Hydrometrin ominaispaino Baume-kaksoisasteikko AF4TVY 9K059 50325+/- 0.002 sp. gr .; +/- 0.5 astetta baume165mmOminaispaino 0.890 / 1.000 Baume 10/250.002 Sp. Gr .; 0.5 Baume€44.43
DURAC 50290 Hydraulimittari Baume Dual Scale | AF4WQH 9MJA1 50290+/- 0.005 sp. gr .; +/- 1 astetta baume165mmOminaispaino 1.220-1.425, Baume 24-410.005 Sp. Gr .; 1 Baume€42.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURAC 50315 Baume Plain Form Hydrometer
€55.97 / yksikkö