Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURAC 50295 Hydrometrin ominaispaino Baume-kaksoisasteikko AF3PTL 8AMV7

DURAC 50295 Hydrometer Ominaispaino Baume Dual Scale

Varastossa
Tuote: AF3PTL Malli: 50295Ristiviite: 8AMV7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDual Scale Hydrometri
tarkkuus+/- 0.005 sp. gr .; +/- 1 astetta baume
Pituus165mm
alueOminaispaino 1.400-1.625, Baume 41/54
AsteikkoERITYINEN PITUUS JA BAUME
Skaalaa jaot0.005 Sp. Gr .; 1 Baume
Lämpötila60 astetta F / 15 astetta C
Temp. alue60-60 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi9025802000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusPituusalueSkaalaa jaotHinta
DURAC 50885 Ominaispaino- ja Baume-hydrometri | AA4YUG 13K066 50885+/- 0.02 sp. gr./ +/- 1 astetta baume381mm0.700 / 2.000 ja 70/10 ja 0/700.02/1€77.66
DURAC 50315 Baume -muotoinen hydrometri | AA4YUH 13K067 50315+/- 0.002 sp. gr. & +/- 0.5 astetta baume165mm0.690 / 0.800 ja 43 / 700.002/0.5€55.97
DURAC 50285 Hydrometrin ominaispaino Baume-kaksoisasteikko AF3PTK 8AMV6 50285+/- 0.005 sp. gr .; +/- 1 astetta baume165mmOminaispaino 1.000-1.225, Baume 0-240.005 Sp. Gr .; 1 Baume€39.52
DURAC 50310 -hydrometrin ominaispaino Baume-kaksoisasteikko AF4FZQ 8VP02 50310+/- 0.01 sp. gr .; +/- 1 astetta baume165mmOminaispaino 0.700 / 1.000 10 Baume 70/XNUMX0.01 Sp. Gr .; 1 Baume€40.10
DURAC 50320 -hydrometrin ominaispaino Baume-kaksoisasteikko AF4MMN 9CKG3 50320+/- 0.002 sp. gr .; +/- 0.5 astetta baume165mmOminaispaino 0.790 / 0.900 Baume 24/450.002 Sp. Gr .; 0.5 Baume€43.79
DURAC 50325 Hydrometrin ominaispaino Baume-kaksoisasteikko AF4TVY 9K059 50325+/- 0.002 sp. gr .; +/- 0.5 astetta baume165mmOminaispaino 0.890 / 1.000 Baume 10/250.002 Sp. Gr .; 0.5 Baume€39.82
DURAC 50290 Hydraulimittari Baume Dual Scale | AF4WQH 9MJA1 50290+/- 0.005 sp. gr .; +/- 1 astetta baume165mmOminaispaino 1.220-1.425, Baume 24-410.005 Sp. Gr .; 1 Baume€37.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURAC 50295 Hydrometer Ominaispaino Baume Dual Scale
€44.84 / yksikkö