DUPONT NG122SWH4X002500 Hupullinen kertakäyttöinen haalari, 4Xl koko, 25 kpl pakkaus | CH6QPW 6LY62

DUPONT NG122SWH4X002500 Hupullinen kertakäyttöinen haalari, koko 4Xl, pakkaus 25

Varastossa
Tuote: CH6QPW Malli: NG122SWH4X002500Ristiviite: 6LY62

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€411.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHupullinen kertakäyttöinen haalari
Nilkka tyyliJoustava
SulkemistyyppiVetoketju
VäriValkoinen
KalvosinnappiJoustava
Sopii rinnan kokoon44 3/4 "- 54 3/4"
sisäsauma28 3 / 4 "
Materiaalin paino1.8 unssia / neliö yd.
Max. Korkeus79 "
Min. Korkeus76 "
PakkausPääosa
Sauman tyyliYhdistetty
Koko4XL
TyyliJoustava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4025
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonsisäsaumaMax. KorkeusKokoHinta
DUPONT NG122SWHMD002500 Hupullinen kertakäyttöhaalari, M-koko, 25 kpl pakkaus | CH6QPX 6LY57 NG122SWHMD00250033 3/4 "- 44 3/4"26 "67 "M€333.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUPONT NG122SWH4X002500 Hupullinen kertakäyttöinen haalari, koko 4Xl, pakkaus 25
€411.25 / yksikkö