Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUFF-NORTON LH1-111-1016 Luuri Lc-sarjan ohjaimelle | AE3RYT 5FTJ3

DUFF-NORTON LH1-111-1016 Lc-sarjan ohjain

Varastossa
Tuote: AE3RYT Malli: LH1-111-1016Ristiviite: 5FTJ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuurin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8483905000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUFF-NORTON LH1-111-1016 Lc-sarjan ohjain
€47.29 / yksikkö