Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUCTMATE GRR8P4PGA26 supistusliitin 8 x 4 tuumaa halkaisija 26 Ga | AE8NTP 6EKK8

DUCTMATE GRR8P4PGA26 pienennysliitin 8 x 4 tuumaa halkaisija 26 Ga

Varastossa
Tuote: AE8NTP Malli: GRR8P4PGA26Ristiviite: 6EKK8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija8 "x4"
Kanavan koko8 "x4"
Mitata26
Korkeus7.5 "
Tulohalkaisija8"
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.4"
Paineluokitus3 "WG
TyyppiLyhentäjällä
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7306901000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Esisuljettu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaineluokituspinnoiteHalkaisijaTyyppiLeveysKanavan kokoMitataKorkeusHinta
DUCTMATE GRR8P6PGA26 8 x 6 tuuman halkaisija 26 mittari | AE8NTQ 6EKK9 GRR8P6PGA263 "WGSinkitty8 "x6"Lyhentäjällä8"8 "x6"266"€25.21
DUCTMATE GRR12P8PGA26 12 x 8 tuuman halkaisija 26 Gauge supistusliitin | AE8NTV 6EKL3 GRR12P8PGA263 "WGSinkitty12 "x8"Lyhentäjällä12 "12 "x8"268.125 "€29.94
DUCTMATE GRR14P10PGA24 14 x 10 tuuman halkaisija 24 mittarin supistus | AE8NUE 6EKN2 GRR14P10PGA243 "WGSinkitty14 "x10"Lyhentäjällä14 "14 "x10"248"€47.09
DUCTMATE GRMD75GAK Kosteuspoistoliitin 3/4 tuumaa | AF2AEL 6PGC3 GRMD75GAK10 "WGSinkitty / kromattu3 / 4 "Kosteudenpoisto3.5 "--2"€75.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRR8P4PGA26 pienennysliitin 8 x 4 tuumaa halkaisija 26 Ga
€19.69 / yksikkö