Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUCTMATE GRR8P6PGA26 8 x 6 tuuman halkaisija 26 mittari | AE8NTQ 6EKK9

DUCTMATE GRR8P6PGA26 8 x 6 tuuman halkaisija 26 mittari

Varastossa
Tuote: AE8NTQ Malli: GRR8P6PGA26Ristiviite: 6EKK9

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€25.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija8 "x6"
Kanavan koko8 "x6"
Mitata26
Korkeus6"
Tulohalkaisija8"
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.6"
Paineluokitus3 "WG
TyyppiLyhentäjällä
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi7306901000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Esisuljettu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaineluokituspinnoiteHalkaisijaTyyppiLeveysKanavan kokoMitataKorkeusHinta
DUCTMATE GRR8P4PGA26 supistusliitin 8 x 4 tuumaa halkaisija 26 Ga | AE8NTP 6EKK8 GRR8P4PGA263 "WGSinkitty8 "x4"Lyhentäjällä8"8 "x4"267.5 "€20.09
DUCTMATE GRR12P8PGA26 12 x 8 tuuman halkaisija 26 Gauge supistusliitin | AE8NTV 6EKL3 GRR12P8PGA263 "WGSinkitty12 "x8"Lyhentäjällä12 "12 "x8"268.125 "€29.94
DUCTMATE GRR14P10PGA24 14 x 10 tuuman halkaisija 24 mittarin supistus | AE8NUE 6EKN2 GRR14P10PGA243 "WGSinkitty14 "x10"Lyhentäjällä14 "14 "x10"248"€47.09
DUCTMATE GRMD75GAK Kosteuspoistoliitin 3/4 tuumaa | AF2AEL 6PGC3 GRMD75GAK10 "WGSinkitty / kromattu3 / 4 "Kosteudenpoisto3.5 "--2"€81.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRR8P6PGA26 8 x 6 tuuman halkaisija 26 mittari
€25.21 / yksikkö