Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUCTMATE GRMD75GAK Kosteuspoistoliitin 3/4 tuumaa | AF2AEL 6PGC3

DUCTMATE GRMD75GAK kosteuspoistoliitin 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2AEL Malli: GRMD75GAKRistiviite: 6PGC3
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
€75.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty / kromattu
Halkaisija3 / 4 "
Korkeus2"
Tulohalkaisija3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.3 / 4 "
Paineluokitus10 "WG
TyyppiKosteudenpoisto
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vuototiivis

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaineluokituspinnoiteHalkaisijaTyyppiLeveysKanavan kokoMitataKorkeusHinta
DUCTMATE GRR8P4PGA26 supistusliitin 8 x 4 tuumaa halkaisija 26 Ga | AE8NTP 6EKK8 GRR8P4PGA263 "WGSinkitty8 "x4"Lyhentäjällä8"8 "x4"267.5 "€19.69
DUCTMATE GRR8P6PGA26 8 x 6 tuuman halkaisija 26 mittari | AE8NTQ 6EKK9 GRR8P6PGA263 "WGSinkitty8 "x6"Lyhentäjällä8"8 "x6"266"€25.21
DUCTMATE GRR12P8PGA26 12 x 8 tuuman halkaisija 26 Gauge supistusliitin | AE8NTV 6EKL3 GRR12P8PGA263 "WGSinkitty12 "x8"Lyhentäjällä12 "12 "x8"268.125 "€29.94
DUCTMATE GRR14P10PGA24 14 x 10 tuuman halkaisija 24 mittarin supistus | AE8NUE 6EKN2 GRR14P10PGA243 "WGSinkitty14 "x10"Lyhentäjällä14 "14 "x10"248"€47.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRMD75GAK kosteuspoistoliitin 3/4 tuumaa
€75.18 / yksikkö