Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUCTMATE GRDCI10GA Kanavapuhdistimen ovi, 11 tuumaa pyöreä | AF2AEP 6PGC6

DUCTMATE GRDCI10GA kanavanpuhdistimen ovi, 11 tuumaa pyöreä

Varastossa
Tuote: AF2AEP Malli: GRDCI10GARistiviite: 6PGC6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavien luukku
Oven korkeus11 "
Oven leveys11 "
Suorittaa loppuunSinkitty
saranatEi eristetty
Salpasiipiruuvit
MateriaaliTeräs
Karkea avauskorkeus10 "
Karkea aukon leveys10 "
ShapePyöreä
Temp. alue200 astetta max.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven korkeusOven leveysSuorittaa loppuunsaranatSalpaShapeTemp. alueHinta
DUCTMATE GRFDH6GA -käyttöovi 6 tuuman korkeus Cammed 6 tuuman leveys | AE8NNU 6EJZ8 GRFDH6GA6"6"SinkittyVälilehtiYksi nokkaNeliö175 astetta max.€32.42
DUCTMATE GRFDH8GA - ovi, 8 tuumaa, korkeus 8 tuumaa, levytetty | AE8NNV 6EJZ9 GRFDH8GA8"8"SinkittyVälilehtiYksi nokkaNeliö175 astetta max.€38.89
DUCTMATE GRFDH10GA -luukku 10 tuuman korkeus 10 tuuman leveys Välilehti-tuumainen AE8NNW 6EKA0 GRFDH10GA10 "10 "SinkittyVälilehtiYksi nokkaNeliö175 astetta max.€46.41
DUCTMATE GRFDH12GA pääsyovi 12 tuuman korkeus 12 tuuman leveys Cammed | AE8NNX 6EKA1 GRFDH12GA12 "12 "SinkittyVälilehtiYksi nokkaNeliö175 astetta max.€53.06
DUCTMATE GRFDH14GA ovi 14 tuuman korkeus 14 tuuman leveys Cammed | AE8NNY 6EKA2 GRFDH14GA14 "14 "SinkittyVälilehtiYksi nokkaNeliö175 astetta max.€57.04
DUCTMATE GRFDH16GA -luukku 16 tuuman korkeus 16 tuuman leveys välilehti | AE8NNZ 6EKA3 GRFDH16GA16 "16 "SinkittyVälilehtiYksi nokkaNeliö175 astetta max.€76.90
DUCTMATE GRFDH18GA -luukku 18 tuuman korkeus 18 tuuman leveys välilehti | AE8NPA 6EKA4 GRFDH18GA18 "18 "SinkittyVälilehtiYksi nokkaNeliö175 astetta max.€85.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRDCI10GA kanavanpuhdistimen ovi, 11 tuumaa pyöreä
€107.34 / yksikkö