DUCTMATE GRAE1490GA26 14 tuuman halkaisija 26 Gauge 90 säädettävä kyynärpää | AE8NRF 6EKG6

DUCTMATE GRAE1490GA26 14 tuuman halkaisija 26 gauge 90 säädettävä kyynärpää

Varastossa
Tuote: AE8NRF Malli: GRAE1490GA26Ristiviite: 6EKG6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€31.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija14 "
Kanavan koko14 "
Mitata26
Korkeus17 "
Tulohalkaisija14 "
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.14 "
Paineluokitus3 "WG
Tyyppi90 asteen kyynärpää
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Säädettävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoMitataKorkeusTulohalkaisijaPoistohalkaisija.LeveysHinta
DUCTMATE GRAE490GA26 4 tuuman halkaisija 26 Gauge 90 säädettävä kyynärpää | AE8NRA 6EKG1 GRAE490GA264"4"266.75 "4"4"6.75 "€9.11
DUCTMATE GRAE690GA26 6 tuuman halkaisija 26 Gauge 90 säädettävä kyynärpää | AE8NRB 6EKG2 GRAE690GA266"6"269"6"6"9"€10.76
DUCTMATE GRAE890GA26 8 tuuman halkaisija 26 Gauge 90 säädettävä kyynärpää | AE8NRC 6EKG3 GRAE890GA268"8"2611 "8"8"11 "€12.88
DUCTMATE GRAE1090GA26 10 tuuman halkaisija 26 Gauge 90 säädettävä kyynärpää | AE8NRD 6EKG4 GRAE1090GA2610 "10 "2613 "10 "10 "13 "€23.47
DUCTMATE GRAE1290GA26 12 tuuman halkaisija 26 Gauge 90 säädettävä kyynärpää | AE8NRE 6EKG5 GRAE1290GA2612 "12 "2615 "12 "12 "15 "€27.92
DUCTMATE GRAE490GA24 4 tuuman halkaisija 24 mittari 90 säädettävä kyynärpää | AE8NRG 6EKG7 GRAE490GA244"4"246.75 "4"4"6.75 "€16.04
DUCTMATE GRAE690GA24 6 tuuman halkaisija 24 mittari 90 säädettävä kyynärpää | AE8NRH 6EKG8 GRAE690GA246"6"249"6"6"9"€17.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRAE1490GA26 14 tuuman halkaisija 26 gauge 90 säädettävä kyynärpää
€31.41 / yksikkö