Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUCTMATE GRAE1090GA26 10 tuuman halkaisija 26 Gauge 90 säädettävä kyynärpää | AE8NRD 6EKG4

DUCTMATE GRAE1090GA26 10 tuuman halkaisija 26 gauge 90 säädettävä kyynärpää

Varastossa
Tuote: AE8NRD Malli: GRAE1090GA26Ristiviite: 6EKG4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija10 "
Kanavan koko10 "
Mitata26
Korkeus13 "
Tulohalkaisija10 "
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.10 "
Paineluokitus3 "WG
Tyyppi90 asteen kyynärpää
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7306901000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Säädettävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoMitataKorkeusTulohalkaisijaPoistohalkaisija.LeveysHinta
DUCTMATE GRAE490GA26 4 tuuman halkaisija 26 Gauge 90 säädettävä kyynärpää | AE8NRA 6EKG1 GRAE490GA264"4"266.75 "4"4"6.75 "€9.11
DUCTMATE GRAE690GA26 6 tuuman halkaisija 26 Gauge 90 säädettävä kyynärpää | AE8NRB 6EKG2 GRAE690GA266"6"269"6"6"9"€10.76
DUCTMATE GRAE890GA26 8 tuuman halkaisija 26 Gauge 90 säädettävä kyynärpää | AE8NRC 6EKG3 GRAE890GA268"8"2611 "8"8"11 "€12.88
DUCTMATE GRAE1290GA26 12 tuuman halkaisija 26 Gauge 90 säädettävä kyynärpää | AE8NRE 6EKG5 GRAE1290GA2612 "12 "2615 "12 "12 "15 "€27.92
DUCTMATE GRAE1490GA26 14 tuuman halkaisija 26 Gauge 90 säädettävä kyynärpää | AE8NRF 6EKG6 GRAE1490GA2614 "14 "2617 "14 "14 "17 "€31.41
DUCTMATE GRAE490GA24 4 tuuman halkaisija 24 mittari 90 säädettävä kyynärpää | AE8NRG 6EKG7 GRAE490GA244"4"246.75 "4"4"6.75 "€16.04
DUCTMATE GRAE690GA24 6 tuuman halkaisija 24 mittari 90 säädettävä kyynärpää | AE8NRH 6EKG8 GRAE690GA246"6"249"6"6"9"€17.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRAE1090GA26 10 tuuman halkaisija 26 gauge 90 säädettävä kyynärpää
€23.47 / yksikkö