Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUCTMATE GR 440 2X2 tiivistenauhat Butyyli 2 tuumaa x 2 tuumaa PK24 | AH2XVV 30PR97

DUCTMATE GR 440 2X2 tiivistenauhalaastarit butyyli 2 tuumaa x 2 tuumaa PK24

Varastossa
Tuote: AH2XVV Malli: GR 440 2X2Ristiviite: 30PR97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButyylinauhalaastarit
Viraston vaatimustenmukaisuusUL, LEED-yhteensopiva, FDA 21CFR175.105, MILC-18909B, TT-C-1796A, tyyppi II, luokka B, Ml LC- 18969B. Tyyppi II, luokka B
VäriHarmaa
Pituus2"
Tyylibutyyli-
Temp. alue-65 - 220 astetta
Paksuus3 / 16 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.567
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kovettumaton, hilseilemätön

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GR 440 2X2 tiivistenauhalaastarit butyyli 2 tuumaa x 2 tuumaa PK24
€28.09 / yksikkö