Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1494 Silikonilaipan tiiviste, 5-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9GJN 55ZH28

USA SEALING BULK-FG-1494 silikonilaipan tiiviste, 5-1/8 tuuman ulkohalkaisija, punainen

Varastossa
Tuote: CE9GJN Malli: BULK-FG-1494Ristiviite: 55ZH28

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Väripunainen
Sisällä Dia.2-7 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.5-1 / 8 "
Putken koko2-1 / 2 "
Paksuus1 / 8 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-1471 Silikonilaipan tiiviste, 5-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9GJM 55ZH18 BULK-FG-14711 / 16 "€5.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1494 silikonilaipan tiiviste, 5-1/8 tuuman ulkohalkaisija, punainen
€10.36 / yksikkö