ALLEGRO SAFETY 9934-W Sininen hitsauskypärä, PAPR Asennus | AG8GQM

ALLEGRO SAFETY 9934-W Sininen hitsauskypärä, PAPR-asennus

Varastossa
Tuote: AG8GQM Malli: 9934-W

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,412.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaus PAPR-järjestelmä
Akun tyyppiNiMH
Värisininen
Virtausnopeus7.6 CFM
Letkun pituus29 1 / 2 "
MateriaaliABS
Katselualue15" x 6 3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
ALLEGRO SAFETY 9934-WB musta hitsauskypärä, PAPR Asennus | AG8GQN 9934-WBMusta€3,207.05
ALLEGRO SAFETY 9934-WBE Hitsauskypärä, PAPR Asennus | AG8GQP 9934-WBEMusta€3,249.92
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9934-WE Hitsauskypärä, PAPR Asennus | AG8GQQ 9934-MEsininen€3,464.30
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9934-W Sininen hitsauskypärä, PAPR-asennus
€3,412.85 / yksikkö