Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DREMEL 9903 Leikkurikarbidi 1/8 tuumaa | AF2PLQ 6X194

DREMEL 9903 teräkarbidi 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2PLQ Malli: 9903Ristiviite: 6X194

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€18.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVolframikarbidileikkuri
Halkaisija1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DREMEL 9901 teräkarbidi 1/8 tuumaa | AD2XPZ 3W851 9901€18.94
DREMEL 9909 teräkarbidi 1/8 tuumaa | AD2XQA 3W852 9909€22.21
DREMEL 9906 volframikarbidileikkuri | AH9UQA 44M505 9906€21.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL 9903 teräkarbidi 1/8 tuumaa
€18.47 / yksikkö