Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DREMEL 9909 teräkarbidi 1/8 tuumaa | AD2XQA 3W852

DREMEL 9909 teräkarbidi 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2XQA Malli: 9909Ristiviite: 3W852

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVolframikarbidileikkuri
Halkaisija1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DREMEL 9901 teräkarbidi 1/8 tuumaa | AD2XPZ 3W851 9901€18.94
DREMEL 9903 Leikkurikarbidi 1/8 tuumaa | AF2PLQ 6X194 9903€18.47
DREMEL 9906 volframikarbidileikkuri | AH9UQA 44M505 9906€21.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL 9909 teräkarbidi 1/8 tuumaa
€22.21 / yksikkö