Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DREMEL 423E puuvillakiillotusrengas 1 tuuman halkaisija | AB2XKL 1PKX9

DREMEL 423E puuvillan kiillotuspyörän halkaisija 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XKL Malli: 423ERistiviite: 1PKX9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuvillakiillotuspyörä
rakentaminenPuuvilla
Halkaisija1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL 423E puuvillan kiillotuspyörän halkaisija 1 tuumaa
€7.84 / yksikkö