Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DRAGONLAB 21R833 Micropette Plus Yksi Kiinteä 20ul Poly | AB6HMB

DRAGONLAB 21R833 Micropette Plus Single Fixed 20ul Poly

Varastossa
Tuote: AB6HMB Malli: 21R833

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikropipetti Plus
tarkkuus0.6 Prosenttia
Kanava1
VäriVaaleanharmaa / violetti
Materiaalipolykarbonaatti
alue20 mikronia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusalueHinta
DRAGONLAB 21R822 Micropette Plus Single 0.5-10ul Poly | AB6HLQ 21R82210 M mikronia 1.00 prosenttia, 5 M mikronia 1.50 prosenttia, 1 M mikronia 2.50 prosenttia0.5 - 10 mikronia€145.40
DRAGONLAB 21R823 Micropette Plus Single 2-20 mikronia L Poly | AB6HLR 21R82320 M mikronia 0.90 prosenttia, 10 M mikronia 1.2 prosenttia, 2 M mikronia 3.00 prosenttia2 - 20 mikronia€143.78
DRAGONLAB 21R824 Micropette Plus Single 5-50 mikronia L Poly | AB6HLT 21R82450 M mikronia 0.60 prosenttia, 5 M mikronia 2.00 prosenttia, 25 M mikronia 0.90 prosenttia5 - 50 mikronia€143.78
DRAGONLAB 21R825 Micropette Plus Single 10-100ul poly | AB6HLU 21R825100 M mikronia 0.80 prosenttia, 50 M mikronia 1.00 prosenttia, 10 M mikronia 3.00 prosenttia10 - 100 mikronia€130.91
DRAGONLAB 21R826 Micropette Plus Single 20-200ul poly | AB6HLV 21R826200 M mikronia 0.60 prosenttia, 20 M mikronia 3.00 prosenttia, 100 M mikronia 0.80 prosenttia20 - 200 mikronia€152.12
DRAGONLAB 21R827 Micropette Plus Single 50-200ul poly | AB6HLW 21R827200 M mikronia 0.60 prosenttia, 50 M mikronia 1.00 prosenttia, 100 M mikronia 0.80 prosenttia50 - 200 mikronia€143.78
DRAGONLAB 21R831 Micropette Plus Yksi Kiinteä 5ul Poly | AB6HLZ 21R8311.3 Prosenttia5 mikronia€103.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRAGONLAB 21R833 Micropette Plus Single Fixed 20ul Poly
€103.83 / yksikkö