Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET PA2554 Vaahtovaippa 24 tuuman pituus | AC2WZN 2NTZ8

BALDWIN FILTERS PA2554 FOAM Foam -peitto, pituus 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2WZN Malli: PA2554 FOAMRistiviite: 2NTZ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtohuopa
Korkeus1 / 2 "
Pituus24 "
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET PA2653 Vaahtomuovipeitto | AC2LED 2KYR8 PA2653 Vaahto--60 5 / 16 "-9.5 "€35.20
BALDWIN-SUODATTIMET PA1765 Vaahtovaippa | AC2LJP 2KZE7 PA1765 Vaahto--26 "-24 "€38.35
BALDWIN-SUODATTIMET PA3901-Vaahtovaippa AD9FLP: lle | AD9FHV 4RFZ2 PA3901 Vaahto-6-5 / 16 "2.875 "6-25 / 32 "-€18.20
BALDWIN-SUODATTIMET PA2069 Vaahtovaipan ulkohalkaisija 6 5/8 tuumaa AC2XDB: lle | AD9FJA 4RFZ7 PA2069 Vaahto-6-7 / 32 "2.187 "6.625 "-€15.44
BALDWIN-SUODATTIMET PA2139 Vaahtomuovipeitto Ei sovellu AE2QMB 4YYX2 PA2139 Vaahto1 / 2 "-15.625 "-5"€19.74
BALDWIN-SUODATTIMET PA4931 Vaahtohuopa Ei sovelleta AE2QPN 4YZA7 PA4931-4.5933 9 / 16 "4-15 / 16 "-€29.06
BALDWIN-SUODATTIMET PA1701 Vaahtovaahtohuopa Ei sovelleta AE2RKL 4ZEC4 PA1701 Vaahto1"-29 "-10.5 "€28.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PA2554 FOAM Foam -peitto, pituus 24 tuumaa
€19.73 / yksikkö