MONIPUOLISET MUOVIT ST18-07 Step Stand 1 Step Polyeteeniharmaa | AH8CWF 38GT95

DIVERSIFIED PLASTICS ST18-07 Askeljalusta 1-asteinen polyeteeniharmaa

Varastossa
Tuote: AH8CWF Malli: ST18-07Ristiviite: 38GT95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€116.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorrasjakkara
Pohjan syvyys19.5 "
Pohjan leveys13.75 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunTasoita
Kantavuus500 lb
MateriaaliMuovi
Vaiheiden määrä1
Kokonaiskorkeus11.75 "
Vaihejakkara -tuoteryhmäLaatikon vaihe
Yläosan korkeus11-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.095
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)35.81
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yläosan syvyys: 17-1 / 4 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan syvyysPohjan leveysVäriVaiheiden määräKokonaiskorkeusHinta
MONIPUOLISET MUOVIT ST217-01 Step Stand 2 Steps Polyeteeni musta | AH8CWG 38GT96 ST217-0123.75 "21 "Musta219.5 "€258.38
MONIPUOLISET MUOVIT ST217-07 Step Stand 2 Steps Polyeteeniharmaa | AH8CWH 38GT97 ST217-0723.75 "21 "Harmaa219.5 "€258.38
MONIPUOLISET MUOVIT ST18-14 Step Stand 1 Step Polyeteeni Keltainen | AH8CWJ 38GT98 ST18-1419.5 "13.75 "Keltainen111.75 "€116.63
MONIPUOLISET MUOVIT ST327-14 Step Stand 3 Steps Polyeteeni Keltainen | AH8CWK 38GT99 ST327-1433.5 "21 "Keltainen329.5 "€377.41
MONIPUOLISET MUOVIT ST327-01 Step Stand 3 Steps Polyeteeni musta | AH8CWL 38GU01 ST327-0133.5 "21 "Musta329.5 "€377.41
MONIPUOLISET MUOVIT ST217-14 Step Stand 2 Steps Polyeteeni Keltainen | AH8CWM 38GU02 ST217-1423.75 "21 "Keltainen219.5 "€258.38
MONIPUOLISET MUOVIT T445-14 Porrasteline 4 askelmaa Polyeteeni Keltainen | AH8CWN 38GU03 T445-1442.5 "21.5 "Keltainen473.5 "€981.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIVERSIFIED PLASTICS ST18-07 Askeljalusta 1-asteinen polyeteeniharmaa
€116.63 / yksikkö