Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DOTCO 2647PT Gear 6k vaihto | AC6UYL 36J571

DOTCO 2647PT Vaihteen 6k vaihto

Varastossa
Tuote: AC6UYL Malli: 2647PTRistiviite: 36J571

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde, 6K
TyyppiVaraosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)0.42
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DOTCO 2647PT Vaihteen 6k vaihto
€208.16 / yksikkö