Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DOTCO 12LF201-36-G ilmamurskain suorakulmainen 20 k / min 0.4 hv 9 cfm | AB7WJF 24D728

DOTCO 12LF201-36-G paineilmahiomakone oikea kulma 20k Rpm 0.4 Hp 9cfm

Varastossa
Tuote: AB7WJF Malli: 12LF201-36-GRistiviite: 24D728

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,178.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa2.25
LaakerityyppiKaksinkertainen suojattu pallo
CFM @ täysi kuorma9.0
Holkki1 / 4 "
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaEtusivu
Vapaa nopeus20,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiOikea kulma
Kahva materiaaliYhdistetty
HP0.4
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus6.625 "
Vaadittu paine90 psi
Oikean kulman pituus2-23 / 32 "
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 300-sarjan holkki

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikuristaaIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaLaakerityyppiVapaa nopeusHPMin. Letkun kokoKokonaispituusHinta
DOTCO 12L2502-01 Suulakehiomakone teollinen linja 18000 rpm | AG9GMB 20AZ85 12L2502-01Turvavipu1 / 4 "38.00pallo18,000 rpm0.9 HP5 / 16 "7 21 / 64 "€889.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DOTCO 12LF201-36-G paineilmahiomakone oikea kulma 20k Rpm 0.4 Hp 9cfm
€1,178.94 / yksikkö