Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMONT IMIK-01-25-P5-075 Vesijohtosarja 2 1.81 L | AB9YRR 2GMF7

DORMONT IMIK-01-25-P5-075 Vesijohtosarja 2" 1.81" L

Varastossa
Tuote: AB9YRR Malli: IMIK-01-25-P5-075Ristiviite: 2GMF7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräQuick-Connect-vesijohtosarja, sulkuventtiili ja 25 'PEX-syöttöjohto
Btu24,000
Yhteys1/2 "CTS x 1/2" CTS pikaliitinventtiili 1/4 "OD-syöttöjohdolla
Liittimen virtaus (BTU)24,000
Pituus24 "
MateriaaliPolysulfoni, PEX
Dia ulkopuolella.10 WX 10.5 HX 1.5 D
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMONT IMIK-01-25-P5-075 Vesijohtosarja 2" 1.81" L
€64.00 / yksikkö