Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH 810C40BK Toimistoteippi Läpinäkyvä 3/4 x 1000 Tuuman Pk 6 | AF9ABM 29PL19

SCOTCH 810C40BK Toimistoteippi läpinäkyvä 3/4 x 1000 tuumaa Pk 6

Varastossa
Tuote: AF9ABM Malli: 810C40BKRistiviite: 29PL19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToimistoteippi
Tartunnan lujuus16-1 / 2 oz. / Tuumaa
tarttuvaSynteettinen akryyli
VäriLäpinäkyvä
Ydin Dia.1"
Ytimen halkaisija1"
Pituus1000 "
MateriaaliSelluloosa-asetaatti
Vetolujuus9-3 / 4 paunaa / tuumaa
Paksuus2.2 milj.
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)13.84
Laivan pituus (cm)7.75
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi3919102030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaPituusMateriaaliVetolujuusPaksuusHinta
SCOTCH 810 Toimistoteippi, läpinäkyvä 3/4 tuumaa x 36 jaardia | AB8WMM 2A684 81022 oz. / TuumaaAkryyli36 yd.Selluloosa-asetaatti13 paunaa / tuumaa2.2 milj.€6.29
SCOTCH 600K3 Toimistoteippi Polyolefiinipohja Pk 3 | AF9ABL 29PK91 600K312 oz. / TuumaaAkryyli1000 "polypropeeni10-1 / 2 paunaa / tuumaa1.8 milj.€17.17
SCOTCH 810K12 Toimistoteippi Matta-asetaatti Pk 12 | AF9ABN 29PL21 810K1216-1 / 2 oz. / TuumaaSynteettinen akryyli1000 "Selluloosa-asetaatti9-3 / 4 paunaa / tuumaa2.2 milj.€51.69
SCOTCH 810K16 Toimistoteippi Matta-asetaatti Pk 16 | AF9ABP 29PL22 810K1616-1 / 2 oz. / TuumaaSynteettinen akryyli1000 "Selluloosa-asetaatti9-3 / 4 paunaa / tuumaa2.2 milj.€66.49
SCOTCH 810K24 Toimistoteippi Matta-asetaatti Pk 24 | AF9ABQ 29PL24 810K2416-1 / 2 oz. / TuumaaSynteettinen akryyli1000 "Selluloosa-asetaatti9-3 / 4 paunaa / tuumaa2.2 milj.€96.68
SCOTCH 810K6 Toimistoteippi Läpinäkyvä 3/4 x 1000 Tuuman Pk 6 | AF9ABR 29PL25 810K616-1 / 2 oz. / TuumaaSynteettinen akryyli1000 "Selluloosa-asetaatti9-3 / 4 paunaa / tuumaa2.2 milj.€29.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH 810C40BK Toimistoteippi läpinäkyvä 3/4 x 1000 tuumaa Pk 6
€32.50 / yksikkö