Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMONT 30-3142-60 -kaasuliitin 60 tuumaa | AD2XDD 3VU96

DORMONT 30-3142-60 Kaasuliitin 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2XDD Malli: 30-3142-60Ristiviite: 3VU96

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuliitin
Btu93,200
YhteysMIP x FIP
Liittimen virtaus (BTU)93,200
Pituus60 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Koko1/2 x 3/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysDia ulkopuolella.KokoHinta
DORMONT 20-3132-60 -kaasuliitin 60 tuumaa | AD2XDA 3VU93 20-3132-601/2 "MIP x 1/2" FIP1 / 2 "1 / 2 "€43.40
DORMONT 20-3122-60 -kaasuliitin 60 tuumaa | AD2XDC 3VU95 20-3122-601/2 "MIP x 3/8" FIP1 / 2 "1 / 2 "x 3 / 8"€42.51
DORMONT 30-3131-60 -kaasuliitin 60 tuumaa | AD2XDF 3VU98 30-3131-601/2 "MIP x 1/2" MIP5 / 8 "1 / 2 "€43.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMONT 30-3142-60 Kaasuliitin 60 tuumaa
€44.18 / yksikkö