Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMONT 20-3132-60 -kaasuliitin 60 tuumaa | AD2XDA 3VU93

DORMONT 20-3132-60 Kaasuliitin 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2XDA Malli: 20-3132-60Ristiviite: 3VU93
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
€43.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuliitin
Btu53,200
Yhteys1/2 "MIP x 1/2" FIP
Liittimen virtaus (BTU)53,200
Pituus60 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5085
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysDia ulkopuolella.KokoHinta
DORMONT 20-3122-60 -kaasuliitin 60 tuumaa | AD2XDC 3VU95 20-3122-601/2 "MIP x 3/8" FIP1 / 2 "1 / 2 "x 3 / 8"€42.51
DORMONT 30-3142-60 -kaasuliitin 60 tuumaa | AD2XDD 3VU96 30-3142-60MIP x FIP5 / 8 "1/2 x 3/4 "€44.18
DORMONT 30-3131-60 -kaasuliitin 60 tuumaa | AD2XDF 3VU98 30-3131-601/2 "MIP x 1/2" MIP5 / 8 "1 / 2 "€43.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMONT 20-3132-60 Kaasuliitin 60 tuumaa
€43.40 / yksikkö