Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMONT 30-3132-24 Kaasuliitin 304 ruostumaton teräs 5/8 x 24 tuumaa | AE8DNG 6CNC7

DORMONT 30-3132-24 Kaasuliitin 304 ruostumaton teräs 5/8 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8DNG Malli: 30-3132-24Ristiviite: 6CNC7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuliitin
Btu150,000
Yhteys1/2 "MIP x 1/2" FIP
Liittimen virtaus (BTU)150,000
Pituus24 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Koko1/2 "henkilötodistus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusHinta
DORMONT 30-4141-24 Kaasuliitin 304 ruostumatonta terästä 5/8 x 24 tuumaa | AE8DNA 6CNA6 30-4141-243/4 "MIP x 3/4" MIP24 "€22.55
DORMONT 30-3131-24 Kaasuliitin 304 ruostumatonta terästä 5/8 x 24 tuumaa | AE8DNE 6CNC2 30-3131-241/2 "MIP x 1/2" MIP24 "€22.13
DORMONT 30-3131-72 Kaasuliitin 304 ruostumaton teräs 5/8 x 72 tuumaa | AE8DNF 6CNC3 30-3131-721/2 "MIP x 1/2" MIP72 "€39.86
DORMONT 30-3132-36 Kaasuliitin 304 ruostumaton teräs 5/8 x 36 tuumaa | AE8DNH 6CNC8 30-3132-361/2 "MIP x 1/2" FIP36 "€27.86
DORMONT 30-3132-72 Kaasuliitin 304 ruostumaton teräs 1/2 x 72 tuumaa | AE8DNK 6CND1 30-3132-721/2 "MIP x 1/2" FIP72 "€42.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMONT 30-3132-24 Kaasuliitin 304 ruostumaton teräs 5/8 x 24 tuumaa
€25.31 / yksikkö