DAYTON 5JNJ5 Hyödykevaunu, ruostumaton teräs 27-5/8 Lx16-3/4 W 500 Lb | AE4EGH

DAYTON 5JNJ5 Utility Cart ruostumaton teräs 27-5/8 Px16-3/4 W 500 Lb

Varastossa
Tuote: AE4EGH Malli: 5JNJ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€508.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsatut hyötykärryt
Kapasiteetti hyllyä kohti165 lb
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriHopea
Etäisyys keski- ja alahyllyn välillä14.625 "
Hyllyjen välinen etäisyys(Yläosa) 12-1 / 2 ", (alaosa) 14-5 / 8"
Etäisyys ylä- ja keskihyllyn välillä12.5 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Mitata16 ja 20
KahvaPyöreä
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus1"
Kantavuus500 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus33.5 "
Kokonaispituus27.625 "
kokonaisleveys16.75 "
Hyllyn pituus24.25 "
Hyllyn tyyliHuulen / huuhtelun yhdistelmä
HyllytyyppiHuulireunan yläosa, tasainen pohja
Hyllyn leveys15.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)47.5
Laivan pituus (cm)90.17
Laivan leveys (cm)72.14
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 5JNJ5 on ehdotettu korvaava 5JNK3

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5JNJ5 Utility Cart ruostumaton teräs 27-5/8 Px16-3/4 W 500 Lb
€508.70 / yksikkö