Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMONT 30-3131-36 -kaasuliitin 36 tuumaa | AB2YYY 1PX49

DORMONT 30-3131-36 Kaasuliitin 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2YYY Malli: 30-3131-36Ristiviite: 1PX49

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuliitin
Btu125,000
Yhteys1/2 "MIP x 1/2" MIP
Liittimen virtaus (BTU)125,000
Pituus36 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)95
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysDia ulkopuolella.Hinta
DORMONT 20-3132-36 -kaasuliitin 36 tuumaa | AB2YYW 1PX47 20-3132-361/2 "MIP x 1/2" FIP1 / 2 "€33.02
DORMONT 30-3232-36 -kaasuliitin 36 tuumaa | AB2YZA 1PX51 30-3232-361/2 "FIP x 1/2" FIP5 / 8 "€30.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMONT 30-3131-36 Kaasuliitin 36 tuumaa
€31.55 / yksikkö