Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMONT 20-3132-36 -kaasuliitin 36 tuumaa | AB2YYW 1PX47

DORMONT 20-3132-36 Kaasuliitin 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2YYW Malli: 20-3132-36Ristiviite: 1PX47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuliitin
Btu71,100
Yhteys1/2 "MIP x 1/2" FIP
Liittimen virtaus (BTU)71,100
Pituus36 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)93.22
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysDia ulkopuolella.Hinta
DORMONT 30-3131-36 -kaasuliitin 36 tuumaa | AB2YYY 1PX49 30-3131-361/2 "MIP x 1/2" MIP5 / 8 "€31.55
DORMONT 30-3232-36 -kaasuliitin 36 tuumaa | AB2YZA 1PX51 30-3232-361/2 "FIP x 1/2" FIP5 / 8 "€30.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMONT 20-3132-36 Kaasuliitin 36 tuumaa
€33.02 / yksikkö