Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMER A9774.0X220 jatkoporain 4.0 tuuman koko 220mm OAL | AH8BVY 38GA53

DORMER A9774.0X220 jatkopora, 4.0 tuumaa, koko 220 mm OAL

Varastossa
Tuote: AH8BVY Malli: A9774.0X220Ristiviite: 38GA53

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin pitkä poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.1575
Mitan tyyppimetrinen
Poranterän koko4.00mm
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus150mm
LuettelonumeroA977
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus220mm
Pistekulma130 Tutkinnot
PistetyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.3
Laivan pituus (cm)22.3
Laivan leveys (cm)1.3
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusHinta
DORMER A9771 / 16 jatkopora 1/16 tuuman koko 150mm OAL | AH8BVR 38GA47 A9771 / 160.0626Murto-tuuma100mm150mm€84.12
DORMER A9776.0X260 jatkoporakone 6.0 tuuman koko 260mm OAL | AH8BWD 38GA58 A9776.0X2600.2362metrinen180mm260mm€67.20
DORMER A9771 / 4 jatkopora 1/4 tuuman koko 275 mm OAL | AH8BWE 38GA59 A9771 / 40.2500Murto-tuuma190mm275mm€60.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMER A9774.0X220 jatkopora, 4.0 tuumaa, koko 220 mm OAL
€42.45 / yksikkö