Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMER A9771 / 4 jatkopora 1/4 tuuman koko 275 mm OAL | AH8BWE 38GA59

DORMER A9771/4 jatkopora 1/4 tuumaa, koko 275 mm OAL

Varastossa
Tuote: AH8BWE Malli: A9771/4Ristiviite: 38GA59

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin pitkä poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.2500
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus190mm
LuettelonumeroA977
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus275mm
Pistekulma130 Tutkinnot
PistetyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0513
Laivan korkeus (cm)1.37
Laivan pituus (cm)26.3
Laivan leveys (cm)1.37
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusHinta
DORMER A9771 / 16 jatkopora 1/16 tuuman koko 150mm OAL | AH8BVR 38GA47 A9771 / 160.0626Murto-tuuma100mm150mm€84.12
DORMER A9774.0X220 jatkoporain 4.0 tuuman koko 220mm OAL | AH8BVY 38GA53 A9774.0X2200.1575metrinen150mm220mm€42.45
DORMER A9776.0X260 jatkoporakone 6.0 tuuman koko 260mm OAL | AH8BWD 38GA58 A9776.0X2600.2362metrinen180mm260mm€67.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMER A9771/4 jatkopora 1/4 tuumaa, koko 275 mm OAL
€60.27 / yksikkö