Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN SGTBN31,8-6 Terän pidike 4.5 L 1.75 W 2.375 tuumaa Korkeus | AD4LFL 41T331

DORIAN SGTBN31,8-6 terän pidike 4.5 L 1.75 W 2.375 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AD4LFL Malli: SGTBN31,8-6Ristiviite: 41T331

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€345.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyökaluterän pidike
PuristinSGTBN19-6-002
KiinnitysruuviI-ASHCS 060 MA
LeikkaussuuntaOikea tai vasen käsi
Korkeus2.375 "
Korkeuden siirtymä1.25 "
Pituus4.5 "
Varsi1.25 "
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren aste (neliö)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusVarsiLeveysHinta
DORIAN SGTBN19-6 Terän pidike 4.5 tuumaa Pituus 1.375 tuumaa Leveys 2 tuumaa Korkeus | AD4LFJ 41T329 SGTBN19-62"0.75 "1.38 "€326.31
DORIAN SGTBN25,4-6 Terän pidike 4.5 tuumaa Pituus 1.5 tuumaa Leveys 2.13 tuumaa Korkeus | AD4LFK 41T330 SGTBN25,4-62.125 "1"1.5 "€293.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN SGTBN31,8-6 terän pidike 4.5 L 1.75 W 2.375 tuuman korkeus
€345.32 / yksikkö