Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN SGTBN25,4-6 Terän pidike 4.5 tuumaa Pituus 1.5 tuumaa Leveys 2.13 tuumaa Korkeus | AD4LFK 41T330

DORIAN SGTBN25,4-6 terän pidike 4.5 tuumaa pituus 1.5 tuumaa leveys 2.13 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AD4LFK Malli: SGTBN25,4-6Ristiviite: 41T330

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€293.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyökaluterän pidike
PuristinSGTBN19-6-002
KiinnitysruuviI-ASHCS 060 MA
LeikkaussuuntaOikea tai vasen käsi
Korkeus2.125 "
Korkeuden siirtymä1.25 "
Pituus4.5 "
Varsi1"
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren aste (neliö)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusVarsiLeveysHinta
DORIAN SGTBN19-6 Terän pidike 4.5 tuumaa Pituus 1.375 tuumaa Leveys 2 tuumaa Korkeus | AD4LFJ 41T329 SGTBN19-62"0.75 "1.38 "€326.31
DORIAN SGTBN31,8-6 Terän pidike 4.5 L 1.75 W 2.375 tuumaa Korkeus | AD4LFL 41T331 SGTBN31,8-62.375 "1.25 "1.75 "€345.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN SGTBN25,4-6 terän pidike 4.5 tuumaa pituus 1.5 tuumaa leveys 2.13 tuumaa korkeus
€293.54 / yksikkö