Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN SGTBN19-5 Terän pidike 3.5 tuumaa Pituus 1.375 tuumaa Leveys 2 tuumaa Korkeus | AD4LFH 41T328

DORIAN SGTBN19-5 terän pidike 3.5 tuumaa pituus 1.375 tuumaa leveys 2 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AD4LFH Malli: SGTBN19-5Ristiviite: 41T328

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€326.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyökaluterän pidike
PuristinSGTBN16-5-002
KiinnitysruuviASHCSFP-060-100-030-MA
LeikkaussuuntaOikea tai vasen käsi
Korkeus2"
Korkeuden siirtymä1.02 "
Pituus3.5 "
Varsi0.75 "
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren aste (neliö)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristinKiinnitysruuviLeikkaussuuntaKorkeusPituusVarsiLeveysHinta
DORIAN SGTBN12,7-2 Terän pidike 3 tuumaa Pituus 1 tuumaa Leveys 1.375 tuumaa Korkeus | AD4LFG 41T327 SGTBN12,7-2SGTBN12,7-2-001ASHCSFP-050-080-025-MAOikea tai vasen käsi1.375 "3"0.5 "1"€298.83
DORIAN SGTHR9,5-2 Terän pidike 0.75 tuumaa K 1.109 tuumaa Halkaisija | AD4LFM 41T332 SGTHR9,5-2--Oikea käsi--0.375 "-€122.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN SGTBN19-5 terän pidike 3.5 tuumaa pituus 1.375 tuumaa leveys 2 tuumaa korkeus
€326.31 / yksikkö