Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN SGTBN12,7-2 Terän pidike 3 tuumaa Pituus 1 tuumaa Leveys 1.375 tuumaa Korkeus | AD4LFG 41T327

DORIAN SGTBN12,7-2 terän pidike 3 tuumaa pituus 1 tuumaa leveys 1.375 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AD4LFG Malli: SGTBN12,7-2Ristiviite: 41T327

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€298.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyökaluterän pidike
PuristinSGTBN12,7-2-001
KiinnitysruuviASHCSFP-050-080-025-MA
LeikkaussuuntaOikea tai vasen käsi
Korkeus1.375 "
Korkeuden siirtymä0.75 "
Pituus3"
Varsi0.5 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren aste (neliö)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristinKiinnitysruuviLeikkaussuuntaKorkeusPituusVarsiLeveysHinta
DORIAN SGTBN19-5 Terän pidike 3.5 tuumaa Pituus 1.375 tuumaa Leveys 2 tuumaa Korkeus | AD4LFH 41T328 SGTBN19-5SGTBN16-5-002ASHCSFP-060-100-030-MAOikea tai vasen käsi2"3.5 "0.75 "1.38 "€326.31
DORIAN SGTHR9,5-2 Terän pidike 0.75 tuumaa K 1.109 tuumaa Halkaisija | AD4LFM 41T332 SGTHR9,5-2--Oikea käsi--0.375 "-€122.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN SGTBN12,7-2 terän pidike 3 tuumaa pituus 1 tuumaa leveys 1.375 tuumaa korkeus
€298.83 / yksikkö