Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN SGTHR9,5-2 Terän pidike 0.75 tuumaa K 1.109 tuumaa Halkaisija | AD4LFM 41T332

DORIAN SGTHR9,5-2 terän pidike 0.75 tuumaa K 1.109 tuumaa halkaisija

Varastossa
Tuote: AD4LFM Malli: SGTHR9,5-2Ristiviite: 41T332

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€122.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyökaluterän pidike
LeikkaussuuntaOikea käsi
Korkeuden siirtymä0.75 "
Varsi0.375 "
TyyppiIntegroitu varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Dia. Katkaisuun (1.109 ")
    • Varren aste (neliö)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristinKiinnitysruuviLeikkaussuuntaKorkeusPituusVarsiLeveysHinta
DORIAN SGTBN12,7-2 Terän pidike 3 tuumaa Pituus 1 tuumaa Leveys 1.375 tuumaa Korkeus | AD4LFG 41T327 SGTBN12,7-2SGTBN12,7-2-001ASHCSFP-050-080-025-MAOikea tai vasen käsi1.375 "3"0.5 "1"€298.83
DORIAN SGTBN19-5 Terän pidike 3.5 tuumaa Pituus 1.375 tuumaa Leveys 2 tuumaa Korkeus | AD4LFH 41T328 SGTBN19-5SGTBN16-5-002ASHCSFP-060-100-030-MAOikea tai vasen käsi2"3.5 "0.75 "1.38 "€326.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN SGTHR9,5-2 terän pidike 0.75 tuumaa K 1.109 tuumaa halkaisija
€122.88 / yksikkö