Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BW TECHNOLOGIES GA-PA-1-MC5-UK Kaasunilmaisimen akkulaturi 5 yksikköä | AB7JCQ 23M612

BW TECHNOLOGIES GA-PA-1-MC5-UK Kaasuntunnistimen akkulaturi 5 yksikköä Uk

Varastossa
Tuote: AB7JCQ Malli: GA-PA-1-MC5-UKRistiviite: 23M612

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaturi
Korkeus6"
Tulojännite230 VAC
Pituus13 "
Temp. alue-20 - +50 astetta C
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8504409550
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BW TECHNOLOGIES GA-PA-1-MC5-AU Kaasunilmaisimen akkulaturi 5 yksikköä Australia | AB7JCN 23M610 GA-PA-1-MC5-AU€200.90
BW TECHNOLOGIES GA-PA-1-MC5-EU Kaasunilmaisimen akkulaturi 5 yksikköä Euroopassa | AB7JCP 23M611 GA-PA-1-MC5-EU€196.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BW TECHNOLOGIES GA-PA-1-MC5-UK Kaasuntunnistimen akkulaturi 5 yksikköä Uk
€196.70 / yksikkö