Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN MSRNL12-4B sorvaustyökalun pidike Snmg Msrnl12-4b Lh

Varastossa
Tuote: AD4LYU Malli: MSRNL12-4BRistiviite: 41T717

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSorvaustyökalun pidike
ANSI-numeroMSRNL12-4B
PuristinCL-9
KiinnitysruuviXNS-59
LeikkaussuuntaVasen käsi
Merkitty ympyrä0.5 "
Aseta ruuviNL-46
Lisää muotoNeliö
Johtokulma15 Tutkinnot
AsennustyyliMonilukko
Kokonaispituus4.5 "
haravaNegatiivinen
Rake kulma7 Tutkinnot
VarsiNeliö
Varren korkeus0.75 "
Varren leveys0.75 "
ShimISSN-433
TyyliMSRNL12-4B
TyyppiSNMG-pidike
Leveyssiirto0.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräANSI-numeroPuristinJohtokulmaVasen / oikea käsiAsennustyyliKokonaispituusharavaHinta
DORIAN MCKNR12-4B Sorvaustyökalun pidike Cnmg Mcknr12-4b Rh | AD4LUU 41T620 MCKNR12-4BSorvaustyökalun pidikeMCKNR12-4BCL-2015 Tutkinnot-Monilukko4.5 "Negatiivinen€108.68
DORIAN MCKNR16-4C Sorvaustyökalun pidike Cnmg Mcknr16-4c Rh | AD4LUV 41T622 MCKNR16-4CSorvaustyökalun pidikeMCKNR16-4CCL-2015 Tutkinnot-Monilukko5"Negatiivinen€123.65
DORIAN MCKNR16-4D Sorvaustyökalun pidike Cnmg Mcknr16-4d Rh | AD4LUW 41T624 MCKNR16-4DSorvaustyökalun pidikeMCKNR16-4DCL-2015 Tutkinnot-Monilukko6"Negatiivinen€123.65
DORIAN MCKNL16-4D Sorvaustyökalunpidin Cnmg Mcknl16-4d Lh | AD4LUX 41T625 MCKNL16-4DSorvaustyökalun pidikeMCKNL16-4DCL-2015 Tutkinnot-Monilukko6"Negatiivinen€123.65
DORIAN MCKNR20-4D Sorvaustyökalunpidin Cnmg Mcknr20-4d Rh | AD4LUY 41T626 MCKNR20-4DSorvaustyökalun pidikeMCKNR20-4DCL-2015 Tutkinnot-Monilukko6"Negatiivinen€128.26
DORIAN MCKNL20-4D Sorvaustyökalun pidike Cnmg Mcknl20-4d Lh | AD4LUZ 41T627 MCKNL20-4DSorvaustyökalun pidikeMCKNL20-4DCL-2015 Tutkinnot-Monilukko6"Negatiivinen€128.26
DORIAN MCKNR20-5D Sorvaustyökalun pidike Cnmg Mcknr20-5d Rh | AD4LVA 41T628 MCKNR20-5DSorvaustyökalun pidikeMCKNR20-5DCL-915 Tutkinnot-Monilukko6"Negatiivinen€153.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN MSRNL12-4B sorvaustyökalun pidike Snmg Msrnl12-4b Lh
€112.81 / yksikkö