Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD RV1200T säädettävä varoventtiili 2 tuumaa 25 Psi Pvc | AC9MXJ 3HME2

HAYWARD RV1200T säädettävä paineenalennusventtiili 2 tuuman 25 Psi PVC

Varastossa
Tuote: AC9MXJ Malli: RV1200TRistiviite: 3HME2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,398.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä varoventtiili
Rungon materiaaliPVC
LevymateriaaliPVC
Tehdasasetus25 psi
Sisääntulon koko2"
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko2"
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus15.5 "
Kokonaispituus5"
Painealue5 - 75 psi
Istuimen materiaaliFPM
JousimateriaaliPäällystetty ruostumaton teräs
Temp. alue40 astetta 140 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituusIstuimen materiaaliHinta
HAYWARD RV1050T säädettävä varoventtiili 1/2 tuumaa 25 Psi Pvc | AC9MXE 3HMD7 RV1050T1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "FPM€818.13
HAYWARD RV1075T Säädettävä varoventtiili 3/4 tuuman 25 Psi Pvc | AC9MXF 3HMD8 RV1075T3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "FPM€820.90
HAYWARD RV1100T säädettävä varoventtiili 1 tuumaa 25 Psi Pvc | AC9MXG 3HMD9 RV1100T1"1"8.75 "3.5 "FPM€917.66
HAYWARD RV1150T säädettävä varoventtiili 1-1 / 2 tuumaa 25 psi | AC9MXH 3HME1 RV1150T1.5 "1.5 "13.25 "4 5 / 16 "FPM€1,190.19
HAYWARD RV1050TE Säädettävä varoventtiili 1/2 tuumaa 25 Psi Pvc | AC9MXQ 3HME8 RV1050TE1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "EPDM€721.05
HAYWARD RV1075TE Säädettävä varoventtiili 3/4 tuuman 25 Psi Pvc | AC9MXR 3HME9 RV1075TE3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "EPDM€838.90
HAYWARD RV1100TE Säädettävä varoventtiili 1 tuumaa 25 Psi Pvc | AC9MXT 3HMF1 RV1100TE1"1"8.75 "3.5 "EPDM€1,007.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD RV1200T säädettävä paineenalennusventtiili 2 tuuman 25 Psi PVC
€1,398.98 / yksikkö