DORIAN AS-32T-ADWLNL-4 Poraustanko As-32t-adwlnl-4 Vasen 2 In | AD4LUT 41T619

DORIAN AS-32T-ADWLNL-4 poratanko As-32t-adwlnl-4 vasen 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4LUT Malli: AS-32T-ADWLNL-4Ristiviite: 41T619

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€704.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoring Bar
PuristinJSLC-HPW3-L
KiinnitysruuviJSCS-04
LeikkaussuuntaVasen käsi
Merkitty ympyrä0.5 "
Lisää muoto80 astetta Trigon-negatiivinen
Lisää kokoWNMG-432
Aseta paksuus0.187 "
Johtokulma12 Tutkinnot
MateriaaliTeräs
Maks. Syvyys8"
Pienin Bore2"
AsennustyyliDor-Lock
Kokonaispituus12 "
VarsiPyöreä
Varsi Dia.2"
ShimIWSN-423
VälilevySM-S4
TyyliAS-32T-ADWLNL-4
TyyppiTeräs jäähdytysneste läpi
Leveyssiirto1.281 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.17
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliPuristinLeikkaussuuntaLisää muotoLisää kokoJohtokulmaPienin BoreShimHinta
DORIAN AS-32T-ADCLNR-4 poratanko As-32t-adclnr-4 Oikea 2.562 tuumaa | AD4LTW 41T597 AS-32T-ADCLNR-4AS-32T-ADCLNR-4JSLC-HPCTW-4NOikea käsi80 asteen timantti negatiivinenCNMG-43211 Tutkinnot2.562 "S8012P€704.90
DORIAN AS-32T-ADWLNR-4 poratanko As-32t-adwlnr-4 Oikea 2 tuumaa | AD4LUR 41T618 AS-32T-ADWLNR-4AS-32T-ADWLNR-4JSLC-HPW3-ROikea käsi80 astetta Trigon-negatiivinenWNMG-43212 Tutkinnot2"IWSN-423€704.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN AS-32T-ADWLNL-4 poratanko As-32t-adwlnl-4 vasen 2 tuumaa
€704.90 / yksikkö