DORIAN AS-32T-ADCLNR-4 poratanko As-32t-adclnr-4 Oikea 2.562 tuumaa | AD4LTW 41T597

DORIAN AS-32T-ADCLNR-4 poratanko As-32t-adclnr-4 Oikea 2.562 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4LTW Malli: AS-32T-ADCLNR-4Ristiviite: 41T597

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€774.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoring Bar
PuristinJSLC-HPCTW-4N
KiinnitysruuviJSCS-04
LeikkaussuuntaOikea käsi
Merkitty ympyrä0.5 "
Lisää muoto80 asteen timantti negatiivinen
Lisää kokoCNMG-432
Aseta paksuus0.187 "
Johtokulma11 Tutkinnot
MateriaaliTeräs
Maks. Syvyys8"
Pienin Bore2.562 "
AsennustyyliDor-Lock
Kokonaispituus12 "
VarsiPyöreä
Varsi Dia.2"
ShimS8012P
VälilevySM-M4
TyyliAS-32T-ADCLNR-4
TyyppiTeräs jäähdytysneste läpi
Leveyssiirto1.281 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.12
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliPuristinLeikkaussuuntaLisää muotoLisää kokoJohtokulmaPienin BoreShimHinta
DORIAN AS-32T-ADWLNR-4 poratanko As-32t-adwlnr-4 Oikea 2 tuumaa | AD4LUR 41T618 AS-32T-ADWLNR-4AS-32T-ADWLNR-4JSLC-HPW3-ROikea käsi80 astetta Trigon-negatiivinenWNMG-43212 Tutkinnot2"IWSN-423€774.93
DORIAN AS-32T-ADWLNL-4 Poraustanko As-32t-adwlnl-4 Vasen 2 In | AD4LUT 41T619 AS-32T-ADWLNL-4AS-32T-ADWLNL-4JSLC-HPW3-LVasen käsi80 astetta Trigon-negatiivinenWNMG-43212 Tutkinnot2"IWSN-423€774.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN AS-32T-ADCLNR-4 poratanko As-32t-adclnr-4 Oikea 2.562 tuumaa
€774.93 / yksikkö