Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69136.037.0115 Niittimutteri, laipallinen sinkki 3/8-16 X 0.844, 25PK | AE4WWT 5NNF9

APPROVED VENDOR U69136.037.0115 niittimutteri, laipallinen sinkki 3/8-16 X 0.844, 25PK

Varastossa
Tuote: AE4WWT Malli: U69136.037.0115Ristiviite: 5NNF9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.490 "
Poran koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.0.781 "
Grip-alue0.030 - 0.115 "
Pää Dia.0.781 "
Pään korkeus0.088 "
Reiän koko0.490 "
Pituus0.844 "
MateriaaliTeräs
Mutterilaipallinen
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3326
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.037.0115 niittimutteri, laipallinen sinkki 3/8-16 X 0.844, 25PK
€17.36 /pakkaus