Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-UG88-1 kaapelikytkin BNC / uros RG58 koaksiaali - 10 kpl pakkaus | AA3YLV 11Y862

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-UG88-1 kaapeliliitin BNC/uros RG58 koaksiaali - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3YLV Malli: DC-UG88-1Ristiviite: 11Y862

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkoaksiaaliliitin
Kaapelin tyyppiRG58 koaksiaali
VäriHopea
YhteysBNC / Mies
Hz0-4 GHz
Impedanssi50 ohmia
Asennustapa1 kappale / Twist-On
Portit1
Koko1 vaihde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8536694050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiYhteysHzAsennustapaHinta
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-UG88-5 -kaapelikytkin BNC / uros RG6-koaksiaali - 10 kpl pakkaus | AA3YLW 11Y863 DC-UG88-5RG6 koaksiaaliBNC / Mies0-4 GHz1 kappale / Twist-On€26.79
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-UG88-30 kaapelikytkin BNC / uros RG6 koaksiaali - 10 kpl pakkaus | AA3YLX 11Y864 DC-UG88-30RG6-liitäntälaatikon koaksiaaliBNC / Mies0-4 GHz1 kappale / Twist-On€29.16
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-88-1 kaapelikytkin BNC / uros RG58 koaksiaali - 10 kpl pakkaus | AA3YLY 11Y865 DC-88-1RG58 koaksiaaliBNC / Mies0-4 GHz2 kpl / puristettava€26.58
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-88-2 kaapelikytkin BNC / uros RG59 koaksiaali - 10 kpl pakkaus | AA3YLZ 11Y866 DC-88-2RG59 koaksiaaliBNC / Mies0-4 GHz2 kpl / puristettava€26.68
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-88-5 kaapelikytkin BNC / uros RG6 koaksiaali - 10 kpl pakkaus | AA3YMA 11Y867 DC-88-5RG6 koaksiaaliBNC / Mies0-4 GHz2 kpl / puristettava€25.91
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-88-10 -kaapelikytkin BNC RG59 Plenum-koaksiaali - 10 kpl pakkaus | AA3YMB 11Y868 DC-88-10RG59-liitäntälaatikon koaksiaaliBNC / Mies0-4 GHz2 kpl / puristettava€26.84
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-88-11 -kaapelikytkin BNC RG58 Plenum-koaksiaali - 10 kpl pakkaus | AA3YMC 11Y869 DC-88-11RG58-liitäntälaatikon koaksiaaliBNC / Mies0-4 GHz2 kpl / puristettava€27.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-UG88-1 kaapeliliitin BNC/uros RG58 koaksiaali - 10 kpl pakkaus
€28.61 / yksikkö