Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ONDRIVES US GS1562-240 Keyless Rotary Shaft, 303 Stainless Steel, 5/32 Inch Size Dia, -0.0002 in | CT4NMH 802X75

ONDRIVES US GS1562-240 avaimeton pyörivä akseli, 303 ruostumaton teräs, 5/32 tuuman halkaisija, -0.0002 tuumaa

Varastossa
Tuote: CT4NMH Malli: GS1562-240Ristiviite: 802X75
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
€15.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkseli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ONDRIVES US GS2500-720 Avaimeton pyörivä akseli | CT4MZH 802XT9 GS2500-720€59.08
ONDRIVES US GA10K-120 avaimeton pyörivä akseli, 12L14 teräs, 1 tuuman halkaisija, -0.0004 tuumaa | CT4MZJ 802V71 GA10K-120€96.56
ONDRIVES US GA0625-100 Avaimeton pyörivä akseli, 12L14 teräs, 1/16 tuuman koko, -0.0002 tuumaa | CT4MZK 802V59 GA0625-100€9.02
ONDRIVES US GA0625-120 Avaimeton pyörivä akseli, 12L14 teräs, 1/16 tuuman koko, -0.0002 tuumaa | CT4MZL 802V60 GA0625-120€9.94
ONDRIVES US GA0625-240 Avaimeton pyörivä akseli, 12L14 teräs, 1/16 tuuman halkaisija, -0.0002 tuumaa | CT4MZM 802V62 GA0625-240€19.81
ONDRIVES US GA0625-30 Avaimeton pyörivä akseli, 12L14 teräs, 1/16 tuuman halkaisija, -0.0002 tuumaa | CT4MZN 802V63 GA0625-30€3.65
ONDRIVES US GA0625-360 Avaimeton pyörivä akseli, 12L14 teräs, 1/16 tuuman halkaisija, -0.0002 tuumaa | CT4MZP 802V64 GA0625-360€29.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ONDRIVES US GS1562-240 avaimeton pyörivä akseli, 303 ruostumaton teräs, 5/32 tuuman halkaisija, -0.0002 tuumaa
€15.49 / yksikkö