BALDOR / DODGE 068864 SXR Eccentric Collar Bearing, Shaft Size 35.0 Mm, Bore Round, Steel | BF4TYL

BALDOR / DODGE 068864 SXR epäkesko kauluslaakeri, akselin koko 35.0 mm, poraus pyöreä, teräs

Tuote: BF4TYL Malli: 068864
€89.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
Sylinterin tyyppiPyöreä
KoteloValurauta
Kotelotyyppi2 pultti tyynylohko
Lisää materiaaliTeräs
Max. Nopeus5500 rpm
TiivistetyyppiYksi huuli
Akselin kiinnitysEpäkeskinen kaulus
Akselin koko35.000 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusValmistaja SarjaHinta
BALDOR / DODGE 130323 P2B-SXVB-203 Tyynyliitin ja jalusta-laakeri | BD6EPA P2B-SXVB-203 130323-211 Series€185.54
BALDOR / DODGE 131991 P2B-SXVB-104 tyynyliitin ja jalusta-laakeri | BD6MWY P2B-SXVB-104 131991-207 Series€89.31
BALDOR / DODGE 131995 P2B-SXVB-108 tyynyrunko ja jalusta-laakeri | BD6UMG P2B-SXVB-108 131995-208 Series€117.22
BALDOR / DODGE 130321 P2B-SXVB-200 tyynyliitin ja jalusta-laakeri | BD7BXA P2B-SXVB-200 130321-210 Series€156.28
BALDOR / DODGE 130319 P2B-SXVB-112 Tyynylohko & Jalusta-asennuslaakeri | BD7VXJ P2B-SXVB-112 130319-209 Series€137.26
BALDOR / DODGE 131990 P2B-SXVB-104S Tyynylohko & Ala-asennuslaakeri | BD9TVP P2B-SXVB-104S 131990-206 Series€83.41
BALDOR / DODGE 130318 P2B-SXVB-111 Tyynylohko & Jalusta-asennuslaakeri | BE2FEA P2B-SXVB-111 130318-209 Series€137.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 068864 SXR epäkesko kauluslaakeri, akselin koko 35.0 mm, poraus pyöreä, teräs
€89.31 / yksikkö