BALDOR / DODGE 023103 Kartiorullalaakeri, akselin koko 2.0 tuumaa, kartiomainen reikä, teräs | BD6EQN

BALDOR / DODGE 023103 kartiorullalaakeri, akselin koko 2.0 tuumaa, poraus kartiomainen, teräs

Tuote: BD6EQN Malli: 023103
€479.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullalaakeri
LiitetyyppiASETA RUUVI
LaakerityyppiKapeneva rulla
Pultti Dia.0.5 "
Poraussyvyys3.5 "
Sylinterin tyyppiKavennettu
Dynaaminen kuormitettavuus9300 paunaa
KoteloValurauta
KotelotyyppiNelipulttinen laippa
Lisää materiaaliTeräs
Voitelurasva
Maks. Kierrosluku3050 rpm
TiivistetyyppiKolminkertainen huuli
Akselin kiinnitysSäätöruuvi
Akselin dia.2"
Akselin koko2.000 "
Staattinen kantavuus43000 paunaa

Tuotteen yksityiskohdat:

Baldor / Dodge 023103 kartiorullalaakereita käytetään koneissa, kuten kuljetinjärjestelmissä, vaihteistoissa ja autosovelluksissa. Kartiorullalaakereita pidetään parempana, koska ne pystyvät käsittelemään radiaalisia ja aksiaalisia voimia, mikä parantaa kuorman jakautumista ja vakautta. Suunnittelu sisältää kartiomaiset rullat ja kulkuradat, jotka mahdollistavat tehokkaan voimien siirron, mikä varmistaa kestävyyden ja vähentää kitkaa.

Ominaisuudet:

  • Baldor / Dodge 023103 kartiorullalaakerissa on valurautarakenne kestävyyden takaamiseksi.
  • Siinä on nelipulttinen pohjalaippakiinnitys, joka mahdollistaa helpon ja turvallisen asennuksen.
  • Tässä kartiorullalaakerissa on 65 asteen säätöruuvin lukitusmekanismi, joka parantaa laakerin kykyä pysyä paikallaan.
  • Sitä voidaan käyttää lämpötiloissa -100 - 200 astetta F.
  • Tämä kartiorullalaakeri kestää jopa 3050 rpm nopeuksia.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Baldor / Dodge 023103 kartiorullalaakerin kantavuus?

V. Tämän laakerin kantavuus on 9300 lb dynaamisissa kuormissa ja 43000 lb staattisissa kuormissa.

K. Kuinka säätöruuvin lukituslaite toimii tässä laakerissa?

A. Kiinnitysruuvin lukituslaite kiinnittää laakerin akseliin käyttämällä säätöruuveja, jotka luovat kitkapitoa laakerin ja akselin välille.

K. Onko laakerien optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi voiteluvaatimuksia?

V. Kyllä, asianmukainen voitelu on välttämätöntä sujuvan toiminnan varmistamiseksi ja laakerin käyttöiän pidentämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BALDOR / DODGE 023111 kartiorullalaakeri, akselin koko 3.0 tuumaa, kartiomainen reikä, teräs | BD6ERG 023111€814.04
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 023106 kartiorullalaakeri, akselin koko 2.4375 tuumaa, poraus kartiomainen, teräs | BD6ERT 023106€558.56
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 023097 kartiorullalaakeri, akselin koko 1.50 tuumaa, poraus kartiomainen, teräs | BD6ERZ 023097€400.76
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 023093 kartiorullalaakeri, akselin koko 1.1875 tuumaa, poraus kartiomainen, teräs | BD6FJP 023093€300.57
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 023114 kartiorullalaakeri, akselin koko 3.4375 tuumaa, kartiomainen reikä, teräs | BD6FPD 023114€1,212.29
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 023094 kartiorullalaakeri, akselin koko 1.25 tuumaa, poraus kartiomainen, teräs | BD6FZQ 023094€300.57
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 023104 kartiorullalaakeri, akselin koko 2.1875 tuumaa, kartiomainen, teräs | BD6GEY 023104€525.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 023103 kartiorullalaakeri, akselin koko 2.0 tuumaa, poraus kartiomainen, teräs
€479.39 / yksikkö