BALDOR / DODGE 019899 Elastomeric Coupling, Shaft Size 80.0 Mm, Rating 2000 Rpm | BC3RKT

BALDOR / DODGE 019899 elastomeerinen kytkin, akselin koko 80.0 mm, nimellisnopeus 2000 rpm

Tuote: BC3RKT Malli: 019899
€1,734.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Kytkimen tyyppiRENGAS
Varten Bore Dia.HÄIRIÖT
Nimellinen momentti39503.000 paunaa
Akselin kiinnitysVALMIS BORE
Akselin koko80.000 mm
Koko80
Nopeus2000 rpm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BALDOR / DODGE 016201 elastomeerikytkin, akselin koko 3.9375 tuumaa, nopeus 2000 rpm | BC3MGA 016201€1,734.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016167 elastomeerinen kytkin, akselin koko 1.8125 tuumaa, nopeus 2000 rpm | BC3MUK 016167€1,734.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016177 elastomeerikytkin, akselin koko 2.4375 tuumaa, nopeus 2000 rpm | BC3MUL 016177€1,734.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 019910 elastomeerinen kytkin, akselin koko 150.0 mm, nopeus 2000 rpm | BC3MUV 019910€1,734.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016193 elastomeerinen kytkin, akselin koko 3.4375 tuumaa, nopeus 2000 rpm | BC3NEC 016193€1,734.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016166 elastomeerinen kytkin, akselin koko 1.7500 tuumaa, nopeus 2000 rpm | BC3NKR 016166€1,734.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016202 elastomeerinen kytkin, akselin koko 4.0 tuumaa, nopeus 2000 rpm | BC3NNF 016202€1,734.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 019899 elastomeerinen kytkin, akselin koko 80.0 mm, nimellisnopeus 2000 rpm
€1,734.20 / yksikkö